DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco Φ100 1/2照度角17°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売
材質
枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色
白
径(Φmm)
110
レンズ
制御レンズ付
首振角度(°)
片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)
202
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53495988
LZD-91975LWE
2700
電球色
¥16,300
取扱い終了
返品不可
53495997
LZD-91975YWE
3000
電球色
¥16,300
取扱い終了
返品不可
53496006
LZD-91975AWE
3500
温白色
¥16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください