DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角35°
仕様
LED内蔵、灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質
枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
径(Φmm)
90
埋め込み深さ(mm)
152
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53495026
LZD-91974LWE
2700
¥13,000
取扱い終了
返品不可
53495035
LZD-91974YWE
3000
¥13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください