仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売(0~100%調光用電源では使用不可)材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装色白径(Φmm)110レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)202光源寿命40000時間配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台