曜日別特売

ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角20°

ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角20° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)27光源寿命40000時間配光角度(°)20RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当内容量1台
注意
※電源別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53496828LZD-93116ABM枠:アルミ 黒塗装350078.5温白色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496837LZD-93116AWM枠:アルミ 白塗装白(ホワイト93)350078.5温白色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496846LZD-93116LBM枠:アルミ 黒塗装270073.8電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496855LZD-93116LWM枠:アルミ 白塗装白(ホワイト93)270073.8電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496864LZD-93116NBM枠:アルミ 黒塗装400083.3白色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496880LZD-93116NWM枠:アルミ 白塗装白(ホワイト93)400083.3白色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496889LZD-93116YBM枠:アルミ 黒塗装300075電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
53496898LZD-93116YWM枠:アルミ 白塗装白(ホワイト93)300075電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする