ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco SWINGSHOT 1/2照度角17°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/illco SWINGSHOT 1/2照度角17° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売材質灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(Φ×高さH)(mm)73×204レンズ制御レンズ付首振角度(°)灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
注意
※電源別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53496548LZY-91986NBE4000白色
15,000
取扱い終了
返品不可
53496557LZY-91986YBE3000電球色
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする