曜日別特売

間接照明/什器用/Display Line/本体

間接照明/什器用/Display Line/本体 - DAIKO(大光電機)
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200/242兼用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)70-65RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※電源別売
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476160LZY-92709YT2123×1116×223000110.921
17,800
取扱い終了
返品不可
53476677LZY-92710YT2523×1424×223000114.825
24,300
取扱い終了
返品不可
53477036LZY-92707YT1123×535×22300098.112
10,500
取扱い終了
返品不可
53477359LZY-92708YT1723×853×223000105.217
13,800
取扱い終了
返品不可
53499750LZY-92710AT2523×1424×223500119.225
24,300
取扱い終了
返品不可
53499759LZY-92710LT2523×1424×222700108.825
24,300
取扱い終了
返品不可
53499768LZY-92710NT2523×1424×224000119.625
24,300
取扱い終了
返品不可
53501518LZY-92708AT1723×853×223500109.417
13,800
取扱い終了
返品不可
53501527LZY-92708LT1723×853×22270010017
13,800
取扱い終了
返品不可
53501536LZY-92708NT1723×853×22400011017
13,800
取扱い終了
返品不可
53503566LZY-92707AT1123×535×223500101.812
10,500
取扱い終了
返品不可
53503575LZY-92707LT1123×535×22270092.712
10,500
取扱い終了
返品不可
53503584LZY-92707NT1123×535×224000102.712
10,500
取扱い終了
返品不可
53505088LZY-92709NT2123×1116×224000115.721
17,800
取扱い終了
返品不可
53505097LZY-92709AT2123×1116×223500115.221
17,800
取扱い終了
返品不可
53505106LZY-92709LT2123×1116×222700105.221
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする