DAIKO(大光電機)
間接照明/什器用/LEDs Curve
仕様
LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質
本体:プラスチック 乳白
色
乳白
電圧(V)
DC24専用
取付場所
天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能
IP65
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
70-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小取付半径(mm)
150
演色指数(Ra)
82
連結
最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
防水
防雨形・防湿形
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499637
LZW-93155YTW
L860タイプ
10
31×864×17
3000
45
¥24,300
取扱い終了
返品不可
53499689
LZW-93155WTW
L860タイプ
10
31×864×17
5000
52
¥24,300
取扱い終了
返品不可
53499698
LZW-93155LTW
L860タイプ
10
31×864×17
2700
45
¥24,300
取扱い終了
返品不可
53503986
LZW-93158LTW
L1460タイプ
15.6
31×1464×17
2700
50
¥36,300
取扱い終了
返品不可
53503995
LZW-93158WTW
L1460タイプ
15.6
31×1464×17
5000
56.4
¥36,300
取扱い終了
返品不可
53504004
LZW-93158YTW
L1460タイプ
15.6
31×1464×17
3000
50
¥36,300
取扱い終了
返品不可
53504467
LZW-93154LTW
L620タイプ
7.3
31×624×17
2700
43.8
¥19,500
取扱い終了
返品不可
53504476
LZW-93154YTW
L620タイプ
7.3
31×624×17
3000
43.8
¥19,500
取扱い終了
返品不可
53504485
LZW-93154WTW
L620タイプ
7.3
31×624×17
5000
50.6
¥19,500
取扱い終了
返品不可
53507127
LZW-93153LTW
L260タイプ
4.2
31×264×17
2700
30.9
¥11,500
取扱い終了
返品不可
53507136
LZW-93153YTW
L260タイプ
4.2
31×264×17
3000
30.9
¥11,500
取扱い終了
返品不可
53507145
LZW-93153WTW
L260タイプ
4.2
31×264×17
5000
35.7
¥11,500
取扱い終了
返品不可
53507337
LZW-93157LTW
L1220タイプ
13.9
31×1224×17
2700
46.7
¥31,500
取扱い終了
返品不可
53507346
LZW-93157WTW
L1220タイプ
13.9
31×1224×17
5000
53.2
¥31,500
取扱い終了
返品不可
53507355
LZW-93157YTW
L1220タイプ
13.9
31×1224×17
3000
46.7
¥31,500
取扱い終了
返品不可
53507818
LZW-93156YTW
L980タイプ
10.6
31×984×17
3000
49
¥28,300
取扱い終了
返品不可
53507827
LZW-93156WTW
L980タイプ
10.6
31×984×17
5000
55.6
¥28,300
取扱い終了
返品不可
53507836
LZW-93156LTW
L980タイプ
10.6
31×984×17
2700
49
¥28,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください