DAIKO(大光電機)
間接照明/曲面什器用/PowerFlexTHOF
材質
本体:軟質アクリル 透明
色
透明
電圧(V)
DC24専用
機能
調色機能付(2700K~1900K)
取付場所
天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)
2700~1900
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
光色
電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小取付半径(mm)
50
演色指数(Ra)
86~65
調光率(%)
5~100
調光の可否
調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)
0.2
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53475460
LZY-93671FT
14.9
15×2009×4.5
47.6
電気容量16/負荷容量11.2
710
¥
56,000
取扱い終了
返品不可
53476397
LZY-93670FT
9.6
15×1011×4.5
36.9
電気容量11/負荷容量5.6
355
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
53476668
LZY-93672FT
20
15×3008×4.5
53.5
電気容量21/負荷容量16.8
1070
¥
84,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください