仕様LED内蔵、LED交換不可、L2000タイプ
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)14.9
機能調色機能付(2700K〜1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)15×2009×4.5
色温度(K)2700〜1900
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量16/負荷容量11.2
配光角度(°)60
光色電球色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86〜65
定格光束(Lm)710
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2