屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ

屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ - DAIKO(大光電機)屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
取付場所天井付・壁付・床付兼用電圧(V)AC100専用従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形内容量1台
注意
※ランプ別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53518467LZW-93425XSAC100専用シルバー本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
13,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518476LZW-93425XBAC100専用本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
13,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする