スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ

スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
取付場所埋込専用電圧(V)AC100専用従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ首振角度(°)首振90・回転360埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※ランプ別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53518388LZS-93421XBAC100専用40×112×14枠:鋼板 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518397LZS-93421XWAC100専用白(ホワイト93)40×112×14枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)
11,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518406LZS-93418XBAC100専用40×92×14枠:鋼板 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
53518415LZS-93418XWAC100専用白(ホワイト93)40×92×14枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装・アルミ型材 白塗装(内面黒塗装)
10,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする