ホリコー
盲導犬チャリティ布テープ
手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途
段ボール封かん、一般梱包用
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン、布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
天然ゴム系
主な用途
梱包用
ボールタック
No.25
引張強度(N/10mm)
44
粘着力(N/25mm)
9.5
テープタイプ
手で切れる
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525047
NT-005
オープン
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください