ホリコー
養生番長ストロング
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途
内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色
緑
テープ幅(mm)
48
基材
ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着剤
アクリル系
ボールタック
No.14
引張強度(N/10mm)
30
粘着力(N/25mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
(落下分)0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525004
YT-009GR
1巻
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
53525020
YT-009GR
1箱(30巻)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください