ホリコー
極細養生テープ
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途
内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色
白
基材
ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生テープ
保持力(mm)
0
ボールタック
No.11
粘着力(N/25mm)
7.37
巻戻し力
低速巻戻し力(300m/min):2.41
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53525284
HBBT5W
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525300
HBBT6W
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525309
HBBT7W
7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525318
HBBT8W
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525327
HBBT9W
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525336
HBBT10W
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525345
HBBT12W
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525354
HBBT13W
13
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525370
HBBT15W
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53525379
HBBT20W
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください