DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい
コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる
配線、ケーブル等の導通チェックができる
直接検電
材質
樹脂/特殊鋼
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10 ~ 50
本体寸法(mm)
21×142×18
使用電池
アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)
動作表示
赤色/緑色 LED点灯
使用電圧範囲(V)
AC70~250
点灯色
アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯
内容量
1個
関連資料:
(1.03MB)
取扱説明書:
(0.75MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524855
DEL-100
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDペン型チェッカー
参考になった