照度計(Bluetooth搭載)

照度計(Bluetooth搭載) - イチネンTASCO照度計(Bluetooth搭載) - イチネンTASCO

MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用

付属品携帯用ケース質量(g)【電池】210(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと)適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5)応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37測定範囲(Lux)0.0~199900受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524356TA415LM
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする