曜日別特売

長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g

長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島長崎五島うどん 五島手延うどん(国産小麦) 200g - 長崎五島

自然豊かな島に伝わる「五島手延うどん」は、島の自然の恵ともいえるミネラル豊富な五島産の海水からとった食塩と新上五島産椿油100%贅沢に使用した、千年来の歴史を持つ伝統のうどんです。本品は「本場の本物」認定商品で、本社独自の厳選した国産小麦粉(北海道九州産)を使用しています。真粉手延べ作業から生まれる、細いながらもモッチリとした独特のコシとつるりとした喉ごしが特徴です。麺長25cm茹で時間7分2人前

用途直射日光及び湿気を避けて保存内容量1箱(200g×5個)
注意
※直射日光及び湿気を避けて保存
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53521197-
オープン
2,498
2,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする