BIGMAN(ビッグマン)
ブーメラン刷毛
柄が長く、角度を付けているため奥まった場所や高い場所のチリ掃除がしやすい。
用途
ちり回りの清掃作業に。
寸法(mm)
105×6×42
質量(g)
65
材質(毛)
ナイロン
ブラシ幅(mm)
75
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53523787
23104
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください