曜日別特売

サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g

サラヤ ロカボスタイルへるしごはん(炊飯パック) 150g - SARAYA(サラヤ)
用途「へるしごはん」は、白米の一種であり特別品種の"高アミロース米"と食物繊維が豊富な"大麦"、"うるち米"の3種をオリジナル比率で配合することによって、カロリー・糖質をカットし、食物繊維を強化しました。国産の米と大麦をバランスよくブレンドしています。糖質36%オフ。1食あたりロカボ糖質35g入りです。国産の"高アミロース米・大麦・うるち米"のオリジナルブレンド比率によって、カロリー35%・糖質36%オフ!でありながら食物繊維8倍!を実現した低GIでヘルシーなごはんです。
注意
※直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53523665-1箱(150g×6個)
オープン
1,698
1,834(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523674-1箱(150g×12個)
オープン
2,798
3,022(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523638-1箱(150g×2個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523647-1箱(150g×3個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53523656-1箱(150g×4個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする