マルケイ(国際化工)
小判仕切皿 身
バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
色
ホワイトC
容量(mL)
220/100
高さ(mm)
36
短辺(mm)
133
長辺(mm)
196
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531085
D184BWC
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください