曜日別特売

なで角深皿 蓋

なで角深皿 蓋 - マルケイ(国際化工)

色とりどりの花びら(ペタル)が、食膳を華やかに彩ります。バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。

材質バイオマスメラミン(バイオマス20)ペタル(花びら)高さ(mm)35短辺(mm)125長辺(mm)167耐熱温度(℃)120食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53530997D181CPTL
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする