マルケイ(国際化工)
丸茶碗 大 蓋
贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
材質
メラミン樹脂
色
唐草
直径(Φmm)
137
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530979
A70CSJ
¥
970
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください