リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング 香りが残らないタイプ つめかえ用 640ml

リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング 香りが残らないタイプ つめかえ用 640ml - 花王リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング 香りが残らないタイプ つめかえ用 640ml - 花王

布にシューで、空気清浄機レベルの消臭力
しぶとい!しみつき5大悪臭に(汗・皮脂臭、調理臭、加齢臭、生乾き臭、ペット臭)
1プッシュで約1m広がるプレミアムスプレーだから、広範囲に均一にミストが広がります
リセッシュシリーズ内において、悪臭(調理臭・加齢臭)を長時間消臭する技術搭載
最高の消臭技術で汗・皮脂臭に加えて、調理臭や加齢臭も元から消臭
香りでニオイをごまかさない「香りが残らないタイプ」

香り香りが残らない危険物の類別非危険物商品タイプつめかえ用内容量1個(630mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531374
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする