44cm長角NOSトレー

44cm長角NOSトレー - マルケイ(国際化工)

軽くて丈夫な木目調トレー。食器が横滑りしにくいノンスリップ加工品です。自動洗浄機や消毒保管庫にも使えます。和風にも洋風にもなじみ、高級感のある色調です。製品ごとの微妙な色ムラも、ナチュラルな質感を醸し出しています。

材質不飽和ポリエステル樹脂ブラック高さ(mm)20縦(mm)329横(mm)440耐熱温度(℃)130内容量1個
注意
※製品同士や硬いものでこすれると、白い跡がついたり、ノンスリップ加工がはがれることがあります。
※ノンスリップ加工製品は、油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531146NOS71B
4,220
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする