曜日別特売

丸茶碗 大 身

丸茶碗 大 身 - マルケイ(国際化工)

目安線(約125g・250g)入りの大振り茶碗。贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。

材質メラミン樹脂唐草DC容量(mL)520直径(Φmm)135高さ(mm)70耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53531207A70BSJ
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする