丸深皿

丸深皿 - スリーライン丸深皿 - スリーライン丸深皿 - スリーライン

緑のオリーブが目に鮮やかなデザイン。爽やかなそよ風さえ寄り添って、食事を心地よいひとときにしてくれます。

用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)シリーズオリーブ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532528M-603AR140×30200
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532537M-604AR132×28180
920
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532546M-605AR122×35160
770
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする