スリーライン
飯碗
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
シリーズ
ビオ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532817
M-478IVPW
120×73
パルホワイト
410
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53532826
M-479IVPW
112×64
パルホワイト
310
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533036
M-478SGVC
120×73
クリーム
410
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533045
M-478IVB
120×73
ブルー
410
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533054
M-479SGVC
112×64
クリーム
310
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
53533070
M-479IVG
112×64
グリーン
310
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください