曜日別特売

飯碗

飯碗 - スリーライン飯碗 - スリーライン

「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。

仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質メラミン寸法(mm)110×53容量(mL)230電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53532616M-499KYU黒釉(こくゆう)
750
589
648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
53532634M-499HYU白釉(はくゆう)
750
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする