スリーライン
飯碗(身)
「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532704
M-907KYU
140×69
450
黒釉(こくゆう)
¥
990
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532720
M-909KYU
123×69
360
黒釉(こくゆう)
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532729
M-907HYU
140×69
450
白釉(はくゆう)
¥
990
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53532738
M-909HYU
123×69
360
白釉(はくゆう)
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください