スリーライン
多用鉢
カラフルなビオシリーズにピュアな光沢が美しいパルホワイトが仲間入り。メニューのジャンルを問わずお使いいただけます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
150×55
容量(mL)
370
シリーズ
ビオ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532756
M-473IVPW
パルホワイト
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533000
M-473SGVC
クリーム
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533009
M-473IVG
グリーン
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53533228
M-473BP
ビオ・プランタ
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください