ロッキンポッド

ロッキンポッド - JEJアステージロッキンポッド - JEJアステージロッキンポッド - JEJアステージロッキンポッド - JEJアステージロッキンポッド - JEJアステージロッキンポッド - JEJアステージ

ロック付きフラップ式収納ボックスです。 フルオープンで大きなモノも出し入れ簡単です。 S/M/Lで組み合わせて積み重ねることも可能です。

内容量1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
全6種類を絞り込む
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54570750S ホワイト1.02ホワイト300×431×310220×281×240
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570759S ダークブラウン1.02ダークブラウン300×431×310220×281×240
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品単品54570768M ホワイト1.38ホワイト450×431×310370×281×240
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570777M ダークブラウン1.38ダークブラウン450×431×310370×281×240
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品単品54570786L ホワイト1.9ホワイト600×431×310520×281×240
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570795L ダークブラウン1.9ダークブラウン600×431×310520×281×240
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする