JEJアステージ
カラースタイルチェストワイド5段
様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。
幅(mm)
753
質量(kg)
18
高さ(mm)
1069
奥行(mm)
404
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
676×353×155
棚段数(段)
5
内容量
1個
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54570540
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570567
ホワイトベージュ
ホワイトベージュ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54570549
ホワイトピンク
ホワイトピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
54570558
ホワイトグリーン
ホワイトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください