信越工業
お米からできたPP荷造り紐
再生&バイオマスの環境対策商品です。環境に優しく柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質
再生ポリプロピレン+バイオマス原料配合
色
白
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230182
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1箱(36本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54574320
BIOCT-2710
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750