曜日別特売

業務用扇風機

業務用扇風機 - ReeD

ファンサイズ50cmハイパワー
羽根材質アルミ製5枚羽根

用途現場はもちろん、ご家庭でも幅(mm)約550質量(kg)約8.5ブラック高さ(mm)約1170~1450奥行(mm)約500電源(V)AC100 50/60Hzハネ径(cm)50羽根枚数5風量調整左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°)材質(羽根)アルミ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577427RD-HYS50BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする