大洋プラスチックス工業所
TZ型
自転車用ヘルメット
SG規格認定品
ハードシェルで業界最軽量クラスの自転車用ヘルメット
用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質
PP樹脂
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
332
規格
S規格認定品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×150
適合頭囲(cm)
54~60
内容量
1箱(20個)
関連資料:
(11.16MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54577890
129-36001
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54577899
129-36011
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください