Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02

Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 - スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 - スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 - スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 - スリーアールソリューション

シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。
先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。
細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。
IP67の防水性能で水回りの点検が可能。
シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。

用途
プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。
目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。
付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)220×75×42質量(g)260(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池x4ケーブル長(m)1光源白色LEDx6解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320保証期間ご購入日から6カ月視野角45°焦点距離(mm)40~防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67動作温度(℃)-10~50モニタ2.4型使用時間(時間)6.5先端外径(Φmm)8ケーブル種類インターロックケーブルカメラ仕様1/9型 CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545775493R-SNAKE02
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする