DANNO(ダンノ)
ループラバーバンドNR
天然ゴム素材を使用しており、従来品より伸縮性・耐久性に優れております。
材質
天然ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
引張強度(kg)
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578705
D7295
グリーン
20
0.9-1.8
5×25(厚み0.3mm)
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54578714
D7296
ブルー
40
2.7-3.6
5×25(厚み0.5mm)
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54578730
D7297
イエロー
60
4.5-5.4
5×25(厚み0.7mm)
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54578739
D7298
レッド
80
6.8-9
5×25(厚み1.1mm)
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54578748
D7299
ブラック
100
11.3-13.6
5×25(厚み0.5mm)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください