DANNO(ダンノ)
なわとびネームカード付
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
お子様用(ネームカード付)。ロープ調整可能。
材質
グリップ:PVC、ロープ:PVC
寸法
グリップ:Φ20.9mm×長さ12cm
径(Φmm)
ロープ:3.5
全長(cm)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578669
D7107
¥
220
¥
219
値下げ
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください