DANNO(ダンノ)
パワーリフティングベルト
リフティングベルトは革の厚み(約1cm)がありますので、お買い上げの際にはウエストサイズ目安より3cm位大きめのものをお求めください。
材質
革製
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578590
D1105
ウエストサイズ: 63~87、穴間隔:3、前幅:10、厚み:1
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54578599
D1106
ウエストサイズ:84~108、穴間隔:3、前幅:10、厚み:1
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください