DANNO(ダンノ)
Skipping Rope
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
細身のグリップだから回転させ易く子供から大人も使えます!。ロープ調整可能。
材質
グリップ:PP、ロープ:PVC
径(Φmm)
【グリップ】根元:13.5、先端:10.5、ロープ:4.5
長さ(cm)
12.5
全長(cm)
275
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578644
D7104
¥
500
¥
499
値下げ
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください