曜日別特売

ウエイトグローブ 500 (500g×2)

ウエイトグローブ 500  (500g×2) - DANNO(ダンノ)ウエイトグローブ 500  (500g×2) - DANNO(ダンノ)ウエイトグローブ 500  (500g×2) - DANNO(ダンノ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

手の甲部分に重りが入っています。肌触りの良いネオプレーン生地採用!。マジックテープ式。

材質本体:ネオプレーン、内材:砂鉄質量(kg)0.5×2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×19×4内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578809D5362
3,200
3,198
値下げ
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする