DANNO(ダンノ)
HAND GRIP 15
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ポケットサイズですので、お出かけ先でも手軽にトレーニングができます。
材質
グリップ:PP、バネ:スチール
色
ライムグリーン
質量(g)
約110
強度(kg)
15
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
9×13×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578477
D7236
¥
500
¥
449
値下げ
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください