DANNO(ダンノ)
ラダーL550 2本1組
バー数/17本 。収納バンド、収納袋付 。コマの長さ調節の目印が10cm間隔で印刷されています。 テープの端にカチットフックが付いていますので、2台連結して11mでの使用も可能です。
材質
ロープ部:PPテープ、バー部:樹脂製
質量(kg)
0.7×2
寸法(cm)
全長:550×幅:42 /1台×2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578800
D5307
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください