DANNO(ダンノ)
ソフトアレー 0.5kg×2
ソフトタイプです。
材質
外被:ネオプレーン、内材:鉄粒
質量(kg)
0.5×2
色
レッド
寸法(cm)
Φ4.5×13
内容量
1組
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54578845
D7285
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください