ロッカースイッチ 8Hシリーズ

ロッカースイッチ  8Hシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。
モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。
品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。
8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。
8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。
8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。
スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10内容量1個
関連資料:(1.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545830188H2041-Z
1,568
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする