曜日別特売

ピカッと爽快吸いと~る歯ブラシ

ピカッと爽快吸いと~る歯ブラシ - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~る歯ブラシ - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~る歯ブラシ - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~る歯ブラシ - ハクゾウメディカル

ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用歯ブラシです。
吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。
超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《歯ブラシの特長》
太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。
コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。
先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。

材質柄部分:PET、毛部分:ナイロン硬さ柔らかめ耐熱温度(℃)歯ブラシ:60内容量1箱(50本)
注意
※本製品に専用ペンライト 及び 吸引器は付属しておりません。
※専用ペンライト「ピカッと爽快吸いと~る スターターキット」(別売)、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545790463118066
オープン
9,470
10,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする