象印マホービン
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升
(1件のレビュー)
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途
1、業務用使用に特化した耐久性
2、誰にでも分かりやすい操作性
3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)
質量(kg)
約4.9
色
ステンレス(XA)
電源コード(m)
1.0(直づけ)
寸法(cm)
28×40.5×24.5(ふた開き時47)
炊飯容量
(白米)0.18~1.8L
内容量
1個
注意
※単層100V専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54583307
NW-VG18
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください