曜日別特売

ピカッと爽快吸いと~るスターターキット

ピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカルピカッと爽快吸いと~るスターターキット - ハクゾウメディカル

吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。
吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。
超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。
専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》
太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。
コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。
先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》
両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。
小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。
先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。

セット内容1専用ペンライト×1本 2ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本 3ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本 4クリップ×1個 5ストラップ×1個 6単四アルカリ乾電池×1本材質【専用ペンライト】アルミニウム、【歯ブラシ】柄部分:PET、毛部分:ナイロン硬さ柔らかめ耐熱温度(℃)歯ブラシ:60明るさ約25ルーメン実用点灯時間約2時間内容量1個
注意
※本製品に吸引器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545790281850830
オープン
2,120
2,332(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする