曜日別特売

ソフトケトルベル 2kg

ソフトケトルベル 2kg - DANNO(ダンノ)ソフトケトルベル 2kg - DANNO(ダンノ)

ソフトタッチのケトルベルです!

材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10×13内容量1個
注意
※予告なく仕様変更が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54578949D7266
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする