曜日別特売

モーター動噴(圧力計付)

モーター動噴(圧力計付) - オーミヤモーター動噴(圧力計付) - オーミヤ
付属品
吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/
高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7内容量1台
注意
※受注生産品となりますのでキャンセルはできません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581749ON625-40
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする